Bd-6000-125-05 | Kaynak Elektrodu 34000 Psi 5lb | 31gg64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER BD-6000-125-05 Kaynak Elektrodu 34000 Psi 5lb | AG2CJW 31GG64

GRAINGER BD-6000-125-05 Kaynak Elektrodu 34000 Psi 5 lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2CJW Modeli: BD-6000-125-05Çapraz Referans: 31GG64
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
€154.27 / Adet
Bu ürün sadece 8'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynak Elektrotu
AWS SınıflandırmasıBD-6000
Konteyner Boyutu5 lb
konteyner tipiPaketlemek
Çap1 / 8 "
uzunluk14 "
MalzemeAlaşım 6000
Gerilme direnci34,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8311100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÇapuzunlukMalzemeGerilme direnciÜcret
GRAINGER E7014-564-40 Kaynak Elektrodu 5/64 İnç Çap 40lb | AF7FMC 20YD40 E7014-564 40-40 lbkutu5 / 64 "14 "Karbon çelik70,000 psi€205.03
GRAINGER E7018-125-01 Kaynak Elektrodu 1/8 İnç Çap 1 lb | AF7FMD 20YD41 E7018-125 01-1 lbTüp1 / 8 "14 "Karbon çelik70,000 psi€8.77
GRAINGER E7018-125-05P Kaynak Elektrodu 1/8 İnç Çap 5lb | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5 lbTüp1 / 8 "14 "Karbon çelik70,000 psi€26.29
GRAINGER E7018-316-50 Kaynak Elektrodu 3/16 İnç Çap 50lb | AF7FMF 20YD43 E7018-316 50-50 lbYapabilmek3 / 16 "14 "Karbon çelik70,000 psi€249.51
GRAINGER E7018-332-01 Kaynak Elektrodu 3/32 İnç Çap 1 lb | AF7FMG 20YD44 E7018-332 01-1 lbTüp3 / 32 "14 "Karbon çelik70,000 psi€8.90
GRAINGER E7018-332-05P Kaynak Elektrodu 3/32 İnç Çap 5lb | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5 lbTüp3 / 32 "14 "Karbon çelik70,000 psi€26.93
GRAINGER E7018-532-01 Kaynak Elektrodu 5/32 İnç Çap 1 lb | AF7FMJ 20YD46 E7018-532 01-1 lbTüp5 / 32 "14 "Karbon çelik70,000 psi€8.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER BD-6000-125-05 Kaynak Elektrodu 34000 Psi 5 lb
€154.27 / Adet