Grainger Bks-alev 100k-14-sg | Standart Plaka Tekeri, Sert, Kauçuk, 440 Lbs. Yük Değeri, 4 İnç Tekerlek Çapı. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER BKS-ALEV 100K-14-SG Standart Plaka Tekeri, Sert, Kauçuk, 440 Lbs. Yük Değeri, 4 İnç Tekerlek Çapı. | CH6NMW 487G20

GRAINGER BKS-ALEV 100K-14-SG Standart Plaka Tekeri, Sert, Kauçuk, 440 Lbs. Yük Değeri, 4 İnç Tekerlek Çapı.

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6NMW Modeli: BKS-ALEV 100K-14-SGÇapraz Referans: 487G20

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€59.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Tekeri
Rulman TipiHassas Bilyalı
Çekirdek RengiGümüş
Çekirdek malzemeAlüminyum
çerçeve MalzemeÇelik
Sertlik65 Sahil A
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 "3 x"
Yük katsayısı440 lbs.
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği5 1 / 8 "
Montaj plakası4 "x 4 1 / 2"
İşaretleme olmayanYok hayır
Montaj Deliği Sayısı4
Tekerlek Sayısı1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-15 ila 160 Deg. F
Dış Cıvata Deliği Aralığı2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Dönme YarıçapıYok - Sert Teker
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Menşe ÜlkesiAlmanya

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek MalzemesiRulman Tipifren TipiCaster Tekerlek ŞekliRenkÇekirdek RengiÇekirdek malzemeDurometrepaket adetÜcret
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless Döner Plaka Tekeri Poliüretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23Poliüretan--Standart-GriDökme demir87 Sahil A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Sert Plaka Tekeri Poliüretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24Poliüretan--Standart-GriDökme demir87 Sahil A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Döner Plaka Tekeri Poliüretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31Poliüretan--Standart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Sert Tablalı Teker Poliüretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32Poliüretan--Standart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Plaka Tekeri Döner Poli 6 inç 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSPoliüretan--Standart-GriDökme demir90 Sahil A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Döner Tablalı Teker Poliüretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33Poliüretan-PedalStandart-GümüşAlüminyum87 Sahil A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 İnç Ağır Hizmet Sert Tablalı Teker, 3000 Lbs. Yük Değerlendirmesi | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18Poliüretan-Yan Parmak VidasıStandart-GümüşDökme demir92 Sahil A1€548.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER BKS-ALEV 100K-14-SG Standart Plaka Tekeri, Sert, Kauçuk, 440 Lbs. Yük Değeri, 4 İnç Tekerlek Çapı.
€59.33 / Adet