Cah2-1024-225-50 | Perçin Somunu Altıgen 10-24 Konu 0.535 İnç, 50pk | 32fy41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER CAH2-1024-225-50 Rivet Nut Hex 10-24 Thread 0.535 Inch, 50PK | AG2UCN 32FY41

GRAINGER CAH2-1024-225-50 Perçin Somunu Altıgen 10-24 Diş 0.535 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2UCN Modeli: CAH2-1024-225-50Çapraz Referans: 32FY41

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€23.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.280 "
Matkap Boyutu9 / 32 "
BitişÇinko Sarı
Flanş Çapı0.390 "
Kavrama aralığı0.130 ila 0.225 "
Baş Dia.0.390 "
Baş yüksekliği0.027 "
Delik büyüklüğü0.281 "
uzunluk0.535 "
MalzemeÇelik
Somun türüBüyü
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER CAH2-1024-225-50 Perçin Somunu Altıgen 10-24 Diş 0.535 İnç, 50PK
€23.28 / paket