GRAINGER DY3072 Katlanır Masa Arabası 74 x 43 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Masa Dolly |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Tipi | (2) Döner ve (2) Sert |
Caster Genişliği | 1.25 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Koyu kahverengi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 74 " |
toplam Genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 79.25 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00