E347-532-05 | DC Elektrot 5 Lb Tüp 5/32 İnç Çap. | 30xn66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER E347-532-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 5/32 Inch Diameter | AF9ZKK 30XN66

GRAINGER E347-532-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 5/32 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZKK Modeli: E347-532-05Çapraz Referans: 30XN66

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€85.05 / Adet
Bu ürün sadece 8'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Elektrot
AWS SınıflandırmasıE347
Konteyner Boyutu5 lb
konteyner tipiTüp
Çap5 / 32 "
uzunluk14 "
MalzemePaslanmaz çelik
Gerilme direnci75,000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8311100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner BoyutuÇapuzunlukGerilme direnciÜcret
GRAINGER E309L-116-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 1/16 İnç Çap | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 lb1 / 16 "14 "75,000 psi€107.63
GRAINGER E310-125-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 1/8 İnç Çap | AF9ZJT 30XN50 E310-125 05-5 lb1 / 8 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E310-332-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZJU 30XN51 E310-332 05-5 lb3 / 32 "14 "80,000 psi€116.98
GRAINGER E310-532-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 5/32 İnç Çap | AF9ZJV 30XN52 E310-532 05-5 lb5 / 32 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E312-125-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 1/8 İnç Çap | AF9ZJW 30XN53 E312-125 05-5 lb1 / 8 "14 "95,000 psi€89.97
GRAINGER E312-332-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZJX 30XN54 E312-332 05-5 lb3 / 32 "14 "95,000 psi€102.13
GRAINGER E312-532-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 5/32 İnç Çap | AF9ZJY 30XN55 E312-532 05-5 lb5 / 32 "14 "95,000 psi€89.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER E347-532-05 Dc Elektrot 5 Lb Tüp 5/32 İnç Çap
€85.05 / Adet