Enp108161620-10 | Kauçuk Kenar Neopren 5/16 İnç Yükseklik 10 Feet | 38eh10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER ENP108161620-10 Kauçuk Kenar Neopren 5/16 İnç Yükseklik 10 Feet | AH7YCY 38EH10

GRAINGER ENP108161620-10 Kauçuk Kenar Neopren 5/16 İnç Yükseklik 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YCY Modeli: ENP108161620-10Çapraz Referans: 38EH10
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
€13.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkSiyah
Oluk Derinliği1 / 4 "
Oluk Genişliği1 / 8 "
uzunluk10ft.
MalzemeNeopren
Maks. Sıcaklık.160 Dereceleri
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40
Toplam yükseklik5 / 16 "
toplam Genişlik1 / 4 "
stilA

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)25.4
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiuzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
GRAINGER ENP102281232-10 Kauçuk Kenarlı Neopren A Tarzı 10 Ayak | AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10ft.1 / 2 "3 / 16 "A€15.29
GRAINGER ENP102281232-25 Kauçuk Kenarlı Neopren A Tarzı 25 Ayak | AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25ft.1 / 2 "3 / 16 "A€37.66
GRAINGER ENP102281232-50 Kauçuk Kenar Neopren A Stil 50 Feet | AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50ft.1 / 2 "3 / 16 "A€83.48
GRAINGER ENP104081216-10 Kauçuk Kenar Neopren 1/4 İnç Yükseklik 10 Feet | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10ft.1 / 4 "3 / 16 "A€16.85
GRAINGER ENP104081216-25 Kauçuk Kenar Neopren 1/4 İnç Yükseklik 25 Feet | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25ft.1 / 4 "3 / 16 "A€46.33
GRAINGER ENP108161620-25 Kauçuk Kenar Neopren 5/16 İnç Yükseklik 25 Feet | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "1 / 4 "A€36.47
GRAINGER ENP108161620-50 Kauçuk Kenar Neopren 5/16 İnç Yükseklik 50 Feet | AH7YDA 38EH12 ENP108161620-501 / 8 "50ft.5 / 16 "1 / 4 "A€74.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER ENP108161620-10 Kauçuk Kenar Neopren 5/16 İnç Yükseklik 10 Feet
€13.79 / Adet