Er70s6-094-01t | Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Dia. | 30xp05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER ER70S6-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZLQ 30XP05

GRAINGER ER70S6-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZLQ Modeli: ER70S6-094-01TÇapraz Referans: 30XP05
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
€14.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tig Kaynak Çubuğu
AWS SınıflandırmasıER70S6
Konteyner Boyutu1 lb
konteyner tipiTüp
Çap3 / 32 "
uzunluk36''"
MalzemeKarbon çelik
Gerilme direnci77,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)96.52
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7229200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeGerilme direnciÜcret
GRAINGER A2-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZJC 30XN36 A2-094-01TTakım Çeliği-€70.28
GRAINGER ERNI55-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZMD 30XP17 ERNI55-094-01TNikel58,000 psi€103.16
GRAINGER H12-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZMT 30XP34 H12-094-01TTakım Çeliği-€75.18
GRAINGER H13-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZMZ 30XP44 H13-094-01TTakım Çeliği-€71.15
GRAINGER M2-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZNK 30XP54 M2-094-01TTakım Çeliği-€117.19
GRAINGER S7-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap | AF9ZPC 30XP74 S7-094-01TTakım Çeliği-€84.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER ER70S6-094-01T Tig Kaynak Teli 1 Lb Tüp 3/32 İnç Çap
€14.71 / Adet