Esbp124263232-25 | Kauçuk Kenar Sbr A Stili 1/2 İnç Yükseklik 25 Feet | 38eh77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER ESBP124263232-25 Kauçuk Kenar SBR A Stil 1/2 İnç Yükseklik 25 Feet | AH7YFW 38EH77

GRAINGER ESBP124263232-25 Kauçuk Kenar SBR A Stili 1/2 İnç Yükseklik 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7YFW Modeli: ESBP124263232-25Çapraz Referans: 38EH77

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€40.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kauçuk Kenar
Destek TipiYapışkansız
RenkSiyah
Oluk Derinliği13 / 32 "
Oluk Genişliği3 / 8 "
uzunluk25ft.
MalzemeSBR
Maks. Sıcaklık.230 Dereceleri
Min. Sıcaklık Değerlendirme-25
Toplam yükseklik1 / 2 "
toplam Genişlik1 / 2 "
stilA

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOluk GenişliğiuzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
GRAINGER ESBP112282032-10 Lastik Kenar A Tarzı 1/2 İnç Yükseklik 10 Feet | AH7YFN 38EH70 ESBP112282032-103 / 16 "10ft.1 / 2 "5 / 16 "A€12.93
GRAINGER ESBP112282032-25 Lastik Kenar A Tarzı 1/2 İnç Yükseklik 25 Feet | AH7YFP 38EH71 ESBP112282032-253 / 16 "25ft.1 / 2 "5 / 16 "A€27.56
GRAINGER ESBP112282032-50 Lastik Kenar A Tarzı 1/2 İnç Yükseklik 50 Feet | AH7YFQ 38EH72 ESBP112282032-503 / 16 "50ft.1 / 2 "5 / 16 "A€55.40
GRAINGER ESBP116202424-10 Kauçuk Kenar SBR A Stil 3/8 İnç Yükseklik 10 Feet | AH7YFR 38EH73 ESBP116202424-101 / 4 "10ft.3 / 8 "3 / 8 "A€8.91
GRAINGER ESBP116202424-25 Kauçuk Kenar SBR A Stil 3/8 İnç Yükseklik 25 Feet | AH7YFT 38EH74 ESBP116202424-251 / 4 "25ft.3 / 8 "3 / 8 "A€22.23
GRAINGER ESBP116202424-50 Kauçuk Kenar SBR A Stil 3/8 İnç Yükseklik 50 Feet | AH7YFU 38EH75 ESBP116202424-501 / 4 "50ft.3 / 8 "3 / 8 "A€43.26
GRAINGER ESBP124263232-10 Kauçuk Kenar SBR A Stil 1/2 İnç Yükseklik 10 Feet | AH7YFV 38EH76 ESBP124263232-103 / 8 "10ft.1 / 2 "1 / 2 "A€14.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER ESBP124263232-25 Kauçuk Kenar SBR A Stili 1/2 İnç Yükseklik 25 Feet
€40.19 / Adet