Esnek-5p | Çekme - Strok Ekleme Takımı Endüstriyel | 32fx38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER FLEX-5P Çekme - Strok Ekleme Takımı Endüstriyel | AG2TYL 32FX38

GRAINGER FLEX-5P Çekme - Strok Ekleme Takımı Endüstriyel

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2TYL Modeli: FLEX-5PÇapraz Referans: 32FX38
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
€5,917.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontur Ekleme Aracına Çek
Hava girişi102 psi
Strok başına CFM0.21
İnşaatAlüminyum
Çap4 21 / 64 "
GörevSanayi
Yükseklik10 29 / 64 "
Boyut Ekle6-32 to 3/8-16
uzunluk10 15 / 64 "
Maks. Basınç101.5 psi
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Çekme Kuvveti5000 lb
Strok Uzunluğu0.275 "
Takım Ağırlığı4.2 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8467195090

Ürün Detayı:

  • Kör Perçin Çapı. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "ve 1/2")
  • Perçin Somunu Çapı. (17/64" ila 17/32")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER FLEX-5P Çekme - Strok Ekleme Takımı Endüstriyel
€5,917.16 / Adet