G15-3f-6x25 | Film Stoku 6 İnç Genişlik 25 Feet Uzunluk 0.003 İnç Kalınlık | 30fy17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER G15-3F-6X25 Film Stoku 6 İnç Genişlik 25 Ayak Uzunluk 0.003 inç Kalınlık | AH2WFM 30FY17

GRAINGER G15-3F-6X25 Film Stoğu 6 İnç Genişlik 25 Feet Uzunluk 0.003 inç Kalınlık

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2WFM Modeli: G15-3F-6X25Çapraz Referans: 30FY17
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
€47.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Film stoğu
RenkBeyaz
Darbe Dayanımı (Lbs.)3 lb
uzunluk25ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.500 "
MalzemePTFE
Malzeme TürüStandart sınıf
Maks. Sıcaklık.500
Min. Sıcaklık Değerlendirme-400
Çalışma sıcaklığı. Aralık-400 Derece ila 500 Derece F
Gerilme direnci1500 PSI
Kalınlık0.003 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.0003 "
genişlik6"
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Plastik Özellikler : Aşınmaya Dayanıklı, Kimyasal/Korozyona Dayanıklı, Elektriksel Uygulamalar, FDA Onaylı, Alev Geciktirici, Darbeye Dayanıklı, Neme Dayanıklı, Sürtünmeyen Yüzey, Yağa Dayanıklı, UV Toleranslı, Aşınma Malzemesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikÜcret
GRAINGER G15-2F-6X10 Film Stoğu 6 İnç Genişlik 10 Ayak Uzunluk 0.002 İnç Kalınlık | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€12.74
GRAINGER G15-2F-6X25 Film Stoku 6 İnç Genişlik 25 Ayak Uzunluk 0.002 İnç Kalınlık | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€27.88
GRAINGER G15-2F-6X50 Film Stoğu 6 İnç Genişlik 50 Ayak Uzunluk 0.002 İnç Kalınlık | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€53.50
GRAINGER G15-2F-12X5 Film Stoğu 12 İnç Genişlik 5 Ayak Uzunluk 0.002 İnç Kalınlık | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€12.74
GRAINGER G15-2F-12X10 Film Stoğu 12 İnç Genişlik 10 Ayak Uzunluk 0.002 İnç Kalınlık | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12X1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€22.55
GRAINGER G15-2F-12X25 Film Stoğu 12 İnç Genişlik 25 Ayak Uzunluk 0.002 İnç Kalınlık | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€50.86
GRAINGER G15-2F-12X50 Film Stoğu 12 İnç Genişlik 50 Ayak Uzunluk 0.002 İnç Kalınlık | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€103.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER G15-3F-6X25 Film Stoğu 6 İnç Genişlik 25 Feet Uzunluk 0.003 inç Kalınlık
€47.42 / Adet