Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER GCP38600TM Male Toggle Anchor, 3/8 x 6 Inch Size, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor | CG9WBP 15W110

GRAINGER GCP38600TM Male Toggle Anchor, 3/8 x 6 Inch Size, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor

Stoktaki Ürünler
Madde: CG9WBP Model: GCP38600TMÇapraz Referans: 15W110
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
€33.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Male Toggle Anchor
Matkap Boyutu3 / 8 "
BitişSarı Dikromat
Kavrama aralığı1-7/8 to 4-1/2 in
MalzemeKarbon çelik
Vida Uzunluğuiçinde 6
beden3/8 in x 6 in
iplik uzunluğuYılında 3 5 / 8
Konu Boyutu3 / 8 "-16
Toggle Bolt TypeMale Toggle Anchor
Kullanılabilir UzunlukYılında 4 1 / 2
Kanat Açıklığıiçinde 1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER GCP38600TM Male Toggle Anchor, 3/8 x 6 Inch Size, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor
€33.81 / Adet