Jjm16088 | Hex Cap Screw Grade 5 1-8x2-3/4 | 46f538 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER JJM16088 Altıgen Başlı Vida Sınıf 5 1-8x2-3 / 4 | AG6RWZ 46F538

GRAINGER JJM16088 Hex Cap Screw Grade 5 1-8x2-3/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6RWZ Modeli: JJM16088Çapraz Referans: 46F538

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Dia./Thread Boyutu1-8
Bitişçinko
sınıf5
Baş yüksekliği39 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği1.5 "
Başın altındaki uzunluk2.75 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Diş Uzunluğu2-1 / 4 "
Rockwell SertliğiC25 ila C34
Gerilme direnci120,000 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER JJM16088 Hex Cap Screw Grade 5 1-8x2-3/4
€13.53 / Adet