GRAINGER L-VW 162R-SG Plate Caster With Flat Free Wheels, Swivel, 6 5/16 Inch Wheel Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman Tipi | Rulman |
Renk | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 50 SahilA |
Delik deseni | C |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 2 15 / 16 "x 4 1 / 8" |
Yük katsayısı | 150 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 7 / 16 " |
Montaj yüksekliği | 7 11 / 16 " |
Montaj plakası | 4 5 / 16 "x 5 1 / 2" |
Montaj Tipi | Plaka |
İşaretleme olmayan | Yok hayır |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -15 ila 160 Deg. F |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 3 5 / 32 "x 4 9 / 64" |
Plaka Boyutu | 5 1 / 2 "x 4 5 / 16" |
Raceway Tipi | Çift top |
Lastik Jant Çapı. | 4" |
Lastik Kalınlığı | 1 3 / 16 " |
Yürümek | yivli |
Tekerlek çapı | 6 5 / 16 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 1.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | Almanya |
PLATFORM | Model | Tekerlek Malzemesi | Rulman Tipi | fren Tipi | Caster Tekerlek Şekli | Renk | Çekirdek Rengi | Çekirdek malzeme | Durometre | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 87 Sahil A | 1 | €321.01 | ||
CDP-G-24 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 87 Sahil A | 1 | €324.62 | ||
CDP-G-31 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €267.09 | ||
CDP-G-32 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €192.11 | ||
S-526-D-BS-SS | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 90 Sahil A | 1 | €201.10 | ||
CDP-G-33 | Poliüretan | - | Pedal | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €249.81 | ||
P29R-UY100K-18 | Poliüretan | - | Yan Parmak Vidası | Standart | - | Gümüş | Dökme demir | 92 Sahil A | 1 | €548.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00