GRAINGER LE-ALEV 200K-14-SG Standart Teker, Döner, Kauçuk, 660 Lbs. Yük Değerlendirmesi, 8 İnç Tekerlek Çapı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Plaka Tekeri |
Rulman Tipi | Hassas Bilyalı |
Çekirdek Rengi | Gümüş |
Çekirdek malzeme | Alüminyum |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sertlik | 65 Sahil A |
Delik deseni | B |
İç Cıvata Deliği Aralığı | 3 "3 x" |
Yük katsayısı | 660 lbs. |
Montaj Cıvatası Çapı. | 3 / 8 " |
Montaj yüksekliği | 9 1 / 4 " |
Montaj plakası | 4 "x 4 1 / 2" |
İşaretleme olmayan | Yok hayır |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Dış Cıvata Deliği Aralığı | 2 5 / 8 "x 3 5 / 8" |
Raceway Tipi | Çift top |
Dönme Yarıçapı | 6 1 / 8 " |
Tekerlek Rengi | Gri |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.59 |
Menşe Ülkesi | Almanya |
PLATFORM | Model | Tekerlek Malzemesi | Rulman Tipi | fren Tipi | Caster Tekerlek Şekli | Renk | Çekirdek Rengi | Çekirdek malzeme | Durometre | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 87 Sahil A | 1 | €321.01 | ||
CDP-G-24 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 87 Sahil A | 1 | €324.62 | ||
CDP-G-31 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €267.09 | ||
CDP-G-32 | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €192.11 | ||
S-526-D-BS-SS | Poliüretan | - | - | Standart | - | Gri | Dökme demir | 90 Sahil A | 1 | €201.10 | ||
CDP-G-33 | Poliüretan | - | Pedal | Standart | - | Gümüş | Alüminyum | 87 Sahil A | 1 | €249.81 | ||
P29R-UY100K-18 | Poliüretan | - | Yan Parmak Vidası | Standart | - | Gümüş | Dökme demir | 92 Sahil A | 1 | €548.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00