Ltb22be | Koruyucu Bacak Ucu Slip On Round 1-7/32 Pk10 | 18ae66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER LTB22BE Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 1-7/32 Kayma PK10 | AG9CRN 18AE66

GRAINGER LTB22BE Koruyucu Bacak Ucu Slip On Yuvarlak 1-7/32 PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CRN Modeli: LTB22BEÇapraz Referans: 18AE66
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
€15.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mobilya Koruyucu Bacak İpuçları
Kapak TipiDüz
RenkSiyah
Çap1 7 / 32 "
Yükseklik1 47 / 64 "
Dış Bacak Dia.1-1 / 4 "
MalzemeKauçuk
Shapeyuvarlak
Yüzey tipiSert Yüzeyler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Mobilya İpucu Ekleme Yöntemi: Geçmeli
  • Mobilya İpucu Yastık Malzemesi: Yastık Yok

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapYükseklikpaket adetÜcret
GRAINGER CTB 14B Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKR 16ZD80 CTB14BSiyah15 / 64 "13 / 16 "10€7.14
GRAINGER CTB 14G Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKU 16ZD82 CTB14GGri15 / 64 "13 / 16 "10€7.86
GRAINGER CTB 14W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 15/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKW 16ZD85 CTB 14WBeyaz15 / 64 "13 / 16 "10€7.44
GRAINGER CTB 15B Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CKY 16ZD87 CTB15BSiyah23 / 64 "1"10€10.13
GRAINGER CTB 15G Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CLA 16ZD89 CTB15GGri23 / 64 "1"10€10.79
GRAINGER CTB 15W Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 23/64 PK10 Üzerinde Kayma | AG9CLC 16ZD91 CTB 15WBeyaz23 / 64 "1"10€10.25
GRAINGER CTB 16B Koruyucu Bacak Ucu Yuvarlak 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB16BSiyah31 / 64 "1 1 / 16 "25€26.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER LTB22BE Koruyucu Bacak Ucu Slip On Yuvarlak 1-7/32 PK10
€15.54 / paket