M07000.020.0014 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M2 X 0.40, 14mm Uzunluk, 100pk | 38cv96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.020.0014 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M2 x 0.40, 14mm Length, 100PK | AH7THW 38CV96

GRAINGER M07000.020.0014 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M2 x 0.40, 14mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7THW Model: M07000.020.0014Çapraz Referans: 38CV96
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
€18.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM2-0.4
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.3.8mm
Baş yüksekliği2mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk14 "
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M2
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu14mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.020.0014 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M2 x 0.40, 14mm Uzunluk, 100PK
€18.49 / paket