M07000.040.0100 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M4 X 0.70x100mm, 50pk | 38cw04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.040.0100 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M4 x 0.70X100Mm, 50PK | AH7TJD 38CW04

GRAINGER M07000.040.0100 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M4 x 0.70X100Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TJD Model: M07000.040.0100Çapraz Referans: 38CW04 / 164F75
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
€52.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk100ft.
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.040.0100 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M4 x 0.70X100Mm, 50PK
€52.75 / paket