M07000.080.0014 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M8 X 1.25, 14mm Uzunluk, 100pk | 38cw14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.080.0014 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M8 x 1.25, 14mm Uzunluk, 100PK | AH7TJP 38CW14

GRAINGER M07000.080.0014 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M8 x 1.25, 14mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TJP Model: M07000.080.0014Çapraz Referans: 38CW14
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
€29.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk14 "
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu14mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.080.0014 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M8 x 1.25, 14mm Uzunluk, 100PK
€29.37 / paket