M07000.100.0085 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M10 X 1.50, 85mm Uzunluk, 50pk | 38cw16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.100.0085 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M10 x 1.50, 85mm Length, 50PK | AH7TJR 38CW16

GRAINGER M07000.100.0085 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M10 x 1.50, 85mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TJR Model: M07000.100.0085Çapraz Referans: 38CW16 / 164F87
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
€58.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk85mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.03
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.100.0085 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M10 x 1.50, 85mm Uzunluk, 50PK
€58.34 / paket