M07000.160.0055 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M16 X 2.00, 55mm Uzunluk, 25pk | 38cw28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.160.0055 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M16 x 2.00, 55mm Length, 25PK | AH7TKE 38CW28

GRAINGER M07000.160.0055 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M16 x 2.00, 55mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TKE Model: M07000.160.0055Çapraz Referans: 38CW28 / 164F99
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
€56.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM16 x 2
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.24mm
Baş yüksekliği16mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk55mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M16
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu55mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.160.0055 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M16 x 2.00, 55mm Uzunluk, 25PK
€56.19 / paket