M07000.220.0050 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M22 X 2.50, 50mm Uzunluk, 10pk | 38cw42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.220.0050 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M22 x 2.50, 50mm Uzunluk, 10PK | AH7TKV 38CW42

GRAINGER M07000.220.0050 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M22 x 2.50, 50mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TKV Model: M07000.220.0050Çapraz Referans: 38CW42 / 164G14

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM22-2.5
Sürücü Boyutu17mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.33mm
Baş yüksekliği22mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk50ft.
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M22
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.220.0050 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M22 x 2.50, 50mm Uzunluk, 10PK
€51.29 / paket