M07000.240.0360 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M24 X 3.00x360mm | 38cw58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.240.0360 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M24 x 3.00x360mm | AH7TLM 38CW58

GRAINGER M07000.240.0360 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M24 x 3.00x360mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TLM Model: M07000.240.0360Çapraz Referans: 38CW58 / 164G30

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€45.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
Sürücü Boyutu19mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.36mm
Baş yüksekliği24mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk360mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M24
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu85mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.240.0360 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M24 x 3.00x360mm
€45.01 / Adet