M07000.270.0090 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M27 X 3.00, 90mm Uzunluk, 5pk | 38cw65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.270.0090 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M27 x 3.00, 90mm Uzunluk, 5PK | AH7TLV 38CW65

GRAINGER M07000.270.0090 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M27 x 3.00, 90mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TLV Model: M07000.270.0090Çapraz Referans: 38CW65 / 164G37

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€111.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM27 x 3
Sürücü Boyutu19mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.40mm
Baş yüksekliği27mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk90mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M27
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu90mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.87
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.270.0090 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M27 x 3.00, 90mm Uzunluk, 5PK
€111.41 / paket