M07000.330.0120 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M33 X 3.50x120mm | 38cw80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.330.0120 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M33 x 3.50x120mm | AH7TML 38CW80

GRAINGER M07000.330.0120 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M33 x 3.50x120mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TML Model: M07000.330.0120Çapraz Referans: 38CW80
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
€27.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM33-3.5
Sürücü Boyutu24mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.50mm
Baş yüksekliği33mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk120mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M33
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu100mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.330.0120 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M33 x 3.50x120mm
€27.34 / Adet