M07000.360.0420 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M36 X 4.00x420mm | 38cw93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.360.0420 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M36 x 4.00x420mm | AH7TNA 38CW93

GRAINGER M07000.360.0420 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M36 x 4.00x420mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TNA Model: M07000.360.0420Çapraz Referans: 38CW93 / 164G62
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
€182.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM36 x 4
Sürücü Boyutu27mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.54mm
Baş yüksekliği36mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk420mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M36
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu110mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.66
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.360.0420 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M36 x 4.00x420mm
€182.82 / Adet