M07000.420.0160 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M42 X 4.50x160mm | 38cx01 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07000.420.0160 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M42 x 4.50x160mm | AH7TNH 38CX01

GRAINGER M07000.420.0160 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M42 x 4.50x160mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TNH Model: M07000.420.0160Çapraz Referans: 38CX01 / 164G69
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
€44.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM42 x 4.5
Sürücü Boyutu32mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.63mm
Baş yüksekliği42mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk160mm
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M42
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu130mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07000.420.0160 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M42 x 4.50x160mm
€44.11 / Adet