Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07030.240.0060 Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M24 x 3.00, 60mm Uzunluk, 5PK | AH7TRJ 38CX71

GRAINGER M07030.240.0060 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M24 x 3.00, 60mm Uzunluk, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TRJ Model: M07030.240.0060Çapraz Referans: 38CX71
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
€138.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
Sürücü Boyutu19mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.36mm
Baş yüksekliği14mm
kafa TipiDüşük
uzunluk60
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M24
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07030.240.0060 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M24 x 3.00, 60mm Uzunluk, 5PK
€138.94 / paket