M07040.080.0016 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M8 X 1.25, 16mm Uzunluk, 100pk | 38cx72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07040.080.0016 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M8 x 1.25, 16mm Uzunluk, 100PK | AH7TRK 38CX72

GRAINGER M07040.080.0016 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M8 x 1.25, 16mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TRK Model: M07040.080.0016Çapraz Referans: 38CX72
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
€33.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8-1
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.13mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk16
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik İnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07040.080.0016 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M8 x 1.25, 16mm Uzunluk, 100PK
€33.77 / paket