M07040.100.0100 | Soket Başlı Kapak Vidası Çelik M10 X 1.25x100mm, 25pk | 38cx92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07040.100.0100 Soket Başlı Kapak Vidası Çelik M10 x 1.25X100Mm, 25PK | AH7TTG 38CX92

GRAINGER M07040.100.0100 Soket Başlı Vida Çelik M10 x 1.25X100Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TTG Model: M07040.100.0100Çapraz Referans: 38CX92 / 164H61
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
€44.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.25
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk100ft.
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik İnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07040.100.0100 Soket Başlı Vida Çelik M10 x 1.25X100Mm, 25PK
€44.95 / paket