M07041.120.0060 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M12 X 1.25, 60mm Uzunluk, 25pk | 38cy30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07041.120.0060 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 12.9 Çelik M12 x 1.25, 60mm Uzunluk, 25PK | AH7TUX 38CY30

GRAINGER M07041.120.0060 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M12 x 1.25, 60mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TUX Model: M07041.120.0060Çapraz Referans: 38CY30 / 164H98
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
€62.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.25
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 12.9
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği12mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk60
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC39 ila C44
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Ekstra İnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07041.120.0060 Soket Başlı Vida Sınıf 12.9 Çelik M12 x 1.25, 60mm Uzunluk, 25PK
€62.62 / paket