M07090.040.0012 | Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M4 X 0.70, 12mm Uzunluk, 100pk | 38cy76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07090.040.0012 Socket Head Cap Screw Low Steel M4 x 0.70, 12mm Length, 100PK | AH7TWX 38CY76

GRAINGER M07090.040.0012 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M4 x 0.70, 12mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TWX Model: M07090.040.0012Çapraz Referans: 38CY76
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
€22.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği2.8mm
kafa TipiDüşük
uzunluk12 "
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu12mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07090.040.0012 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M4 x 0.70, 12mm Uzunluk, 100PK
€22.23 / paket