M07090.060.0030 | Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M6 X 1.00, 30mm Uzunluk, 100pk | 38cy91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07090.060.0030 Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M6 x 1.00, 30mm Uzunluk, 100PK | AH7TXN 38CY91

GRAINGER M07090.060.0030 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M6 x 1.00, 30mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TXN Model: M07090.060.0030Çapraz Referans: 38CY91

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€28.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.10mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiDüşük
uzunluk30 "
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07090.060.0030 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M6 x 1.00, 30mm Uzunluk, 100PK
€28.59 / paket