M07090.120.0020 | Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M12 X 1.75, 20mm Uzunluk, 50pk | 38cz15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07090.120.0020 Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M12 x 1.75, 20mm Uzunluk, 50PK | AH7TYN 38CZ15

GRAINGER M07090.120.0020 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M12 x 1.75, 20mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7TYN Model: M07090.120.0020Çapraz Referans: 38CZ15
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
€43.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği7mm
kafa TipiDüşük
uzunluk20ft.
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07090.120.0020 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M12 x 1.75, 20mm Uzunluk, 50PK
€43.43 / paket