Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07090.120.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M12 x 1.75, 50mm Length, 50PK | AH7TYT 38CZ19

GRAINGER M07090.120.0050 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M12 x 1.75, 50mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TYT Model: M07090.120.0050Çapraz Referans: 38CZ19
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
€72.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği7mm
kafa TipiDüşük
uzunluk50ft.
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu45mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.39
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07090.120.0050 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M12 x 1.75, 50mm Uzunluk, 50PK
€72.17 / paket