Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07111.120.0120 Omuz Vidası Çelik M10 12Mm X 120Mm, 5PK | AH7TZH 38CZ35

GRAINGER M07111.120.0120 Omuz Vidası Çelik M10 12Mm X 120Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH7TZH Model: M07111.120.0120Çapraz Referans: 38CZ35
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
€92.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.18.27mm
Baş yüksekliği9mm
Kafa tarzıStandart
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci1200 N/mm-sq.
Vida Başı Çapı18.27mm
Vida Başı Yüksekliği9mm
Omuz Dia.12mm
Omuz genişliği120mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
iplik uzunluğu16mm
Konu BoyutuM10
TipAltıgen Soket Başlı F9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07111.120.0120 Omuz Vidası Çelik M10 12Mm X 120Mm, 5PK
€92.72 / paket