M07111.160.0090 | Omuz Vidası M12 X 1.75 X 90mm, 2'li paket | 31kg16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07111.160.0090 Omuz Vidası M12 X 1.75 X 90Mm, 2PK | AG2KLA 31KG16

GRAINGER M07111.160.0090 Omuz Vidası M12 X 1.75 X 90Mm, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KLA Model: M07111.160.0090Çapraz Referans: 31KG16
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
€39.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.24.33mm
Baş yüksekliği11mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Çapı24.33mm
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.16mm
Omuz genişliği90mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu18mm
Konu BoyutuM12 x 1.75
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07111.160.0090 Omuz Vidası M12 X 1.75 X 90Mm, 2PK
€39.65 / paket