M07111.240.0080 | Omuz Vidası M20 X 2.50 X 80mm, 2'li paket | 31kg23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07111.240.0080 Shoulder Screw M20 X 2.50 X 80Mm, 2PK | AG2KLE 31KG23

GRAINGER M07111.240.0080 Omuz Vidası M20 X 2.50 X 80Mm, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KLE Model: M07111.240.0080Çapraz Ref: 31KG23 / 163U86

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€91.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.36.39mm
Baş yüksekliği16mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Gerilme direnci140,000 psi
Rockwell Sertliği32 ila 43 HRC
Vida Başı Çapı39.39mm
Kesme Dayanımı84000 psi
Omuz Dia.24mm
Omuz genişliği80mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu27mm
Konu BoyutuM20 x 2.5
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07111.240.0080 Omuz Vidası M20 X 2.50 X 80Mm, 2PK
€91.34 / paket