Grainger M07141.030.0010 | 38cz46 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07141.030.0010 Soket Başlı Kapak Vidası Düğme Flanşlı Çelik M3 x 0.50, 10mm Uzunluk, 100PK | AH7TZV 38CZ46

GRAINGER M07141.030.0010 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M3 x 0.50, 10mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TZV Model: M07141.030.0010Çapraz Referans: 38CZ46

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€7.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2.50mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.5.7mm
Baş yüksekliği1.65mm
kafa TipiDüğme Flanşlı
uzunluk10 "
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu10mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Havalandırmalı Delik Boyutu: Havalandırılmamış

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07141.030.0010 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M3 x 0.50, 10mm Uzunluk, 100PK
€7.60 / paket