Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07141.040.0020 Soket Başlı Kapak Vidası Düğme Flanşlı Çelik M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK | AH7BAE 38CZ55

GRAINGER M07141.040.0020 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UAE Model: M07141.040.0020Çapraz Referans: 38CZ55 / 164K08
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
€9.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.7.6mm
Baş yüksekliği2.2mm
kafa TipiDüğme Flanşlı
uzunluk20ft.
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Havalandırmalı Delik Boyutu: Havalandırılmamış

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07141.040.0020 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M4 x 0.70, 20mm Uzunluk, 100PK
€9.17 / paket