Grainger M07141.080.0010 | 38cz76 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07141.080.0010 Socket Head Cap Screw Button Flanged Steel M8 x 1.25, 10mm Length, 100PK | AH7UBC 38CZ76

GRAINGER M07141.080.0010 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M8 x 1.25, 10mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UBC Model: M07141.080.0010Çapraz Referans: 38CZ76

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.14mm
Baş yüksekliği4.4mm
kafa TipiDüğme Flanşlı
uzunluk10 "
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu10mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Havalandırmalı Delik Boyutu: Havalandırılmamış

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07141.080.0010 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M8 x 1.25, 10mm Uzunluk, 100PK
€29.61 / paket