M07150.040.0040 | Soket Başlı Kapak Vidası Düğmesi Çelik M4 X 0.70, 40mm Uzunluk, 100pk | 38da13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07150.040.0040 Socket Head Cap Screw Button Steel M4 x 0.70, 40mm Length, 100PK | AH7UCU 38DA13

GRAINGER M07150.040.0040 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M4 x 0.70, 40mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UCU Model: M07150.040.0040Çapraz Referans: 38DA13 / 164K65
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
€18.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.7.6mm
Baş yüksekliği2.2mm
kafa Tipidüğme
uzunluk40mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu16mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07150.040.0040 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M4 x 0.70, 40mm Uzunluk, 100PK
€18.43 / paket