M07150.050.0045 | Soket Başlı Kapak Vidası Düğmesi Çelik M5 X 0.80, 45mm Uzunluk, 100pk | 38da25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07150.050.0045 Socket Head Cap Screw Button Steel M5 x 0.80, 45mm Length, 100PK | AH7UDG 38DA25

GRAINGER M07150.050.0045 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M5 x 0.80, 45mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UDG Model: M07150.050.0045Çapraz Referans: 38DA25 / 164K77
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
€38.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.9.5mm
Baş yüksekliği2.75mm
kafa Tipidüğme
uzunluk45mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu30mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07150.050.0045 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M5 x 0.80, 45mm Uzunluk, 100PK
€38.92 / paket