Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07150.100.0025 Soket Başlı Kapak Vidası Düğme Çelik M10 x 1.50, 25mm Uzunluk, 100PK | AH7UEK 38DA51

GRAINGER M07150.100.0025 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M10 x 1.50, 25mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UEK Model: M07150.100.0025Çapraz Referans: 38DA51

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€36.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.17.5mm
Baş yüksekliği5.5mm
kafa Tipidüğme
uzunluk25ft.
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07150.100.0025 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M10 x 1.50, 25mm Uzunluk, 100PK
€36.12 / paket