M07150.100.0080 | Soket Başlı Kapak Vidası Düğmesi Çelik M10 X 1.50, 80mm Uzunluk, 50pk | 38da59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07150.100.0080 Soket Başlı Kapak Vidası Düğme Çelik M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 50PK | AH7UEU 38DA59

GRAINGER M07150.100.0080 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UEU Model: M07150.100.0080Çapraz Referans: 38DA59 / 164L12
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
€49.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.17.5mm
Baş yüksekliği5.5mm
kafa Tipidüğme
uzunluk80mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07150.100.0080 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 50PK
€49.02 / paket