M07151.060.0006 | Soket Başlı Kapak Vidası Düğmesi Çelik M6 X 1.0, 6mm Uzunluk, 100pk | 38dc16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07151.060.0006 Soket Başlı Kapak Vidası Düğme Çelik M6 x 1.0, 6mm Uzunluk, 100PK | AH7UHE 38DC16

GRAINGER M07151.060.0006 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M6 x 1.0, 6mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UHE Model: M07151.060.0006Çapraz Referans: 38DC16
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
€21.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.10.5mm
Baş yüksekliği3.3mm
kafa Tipidüğme
uzunluk6"
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu6"
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07151.060.0006 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M6 x 1.0, 6mm Uzunluk, 100PK
€21.39 / paket