Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07151.080.0100 Socket Head Cap Screw Button Steel M8 x 1.25X100Mm, 50PK | AH7UJM 38DC46

GRAINGER M07151.080.0100 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M8 x 1.25X100Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UJM Model: M07151.080.0100Çapraz Referans: 38DC46
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
€60.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.14mm
Baş yüksekliği4.4mm
kafa Tipidüğme
uzunluk100ft.
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07151.080.0100 Soket Başlı Vida Düğme Çelik M8 x 1.25X100Mm, 50PK
€60.72 / paket