M07160.040.0060 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M4 X 0.70, 60mm Uzunluk, 100pk | 38dc92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.040.0060 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M4 x 0.70, 60mm Uzunluk, 100PK | AH7ULM 38DC92

GRAINGER M07160.040.0060 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M4 x 0.70, 60mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7ULM Model: M07160.040.0060Çapraz Referans: 38DC92
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
€24.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM4 x 0.7
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.7mm
Baş yüksekliği4mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk60
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M4
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.040.0060 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M4 x 0.70, 60mm Uzunluk, 100PK
€24.68 / paket