Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.100.0035 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 100PK | AH7UPQ 38DD65

GRAINGER M07160.100.0035 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UPQ Model: M07160.100.0035Çapraz Referans: 38DD65
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
€46.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk35mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.100.0035 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 100PK
€46.19 / paket