Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.120.0085 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M12 x 1.75, 85mm Uzunluk, 25PK | AH7URA 38DD97

GRAINGER M07160.120.0085 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M12 x 1.75, 85mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7URA Model: M07160.120.0085Çapraz Referans: 38DD97 / 164N50
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
€45.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
Sürücü Boyutu10mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.18mm
Baş yüksekliği12mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk85mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M12
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.120.0085 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M12 x 1.75, 85mm Uzunluk, 25PK
€45.77 / paket