M07160.180.0080 | Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M18 X 2.50, 80mm Uzunluk, 10pk | 38de39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.180.0080 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M18 x 2.50, 80mm Uzunluk, 10PK | AH7UTV 38DE39

GRAINGER M07160.180.0080 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M18 x 2.50, 80mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UTV Model: M07160.180.0080Çapraz Referans: 38DE39 / 164N91
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
€56.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM18 x 2.5
Sürücü Boyutu14mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.27mm
Baş yüksekliği18mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk80mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M18
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu65mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.180.0080 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M18 x 2.50, 80mm Uzunluk, 10PK
€56.58 / paket